• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.907)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Klebebänder(1.989)
    Siehe Klebebänder und Schutzfolien
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Klebebänder und Schutzfolien
    4. Klebebänder
    5. Klebstoffe für Verpackung
    6. Klebstoffe für Verpackung
    7. 3510006885 Adapter für Klimaanlagen- Desinfektionsspray E-COLL

    3510006885 Adapter für Klimaanlagen- Desinfektionsspray E-COLL

    Klebstoffe für Verpackung E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510006885
    Rubix:2921472
    EAN:4317784390019
    brand logo

    Produktdetails : 3510006885 Adapter für Klimaanlagen- Desinfektionsspray E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    60404-00001-00 TESA 60404, PVC, 66M X 25MM, ROT04124-00096-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - chamois6893R25 Scotch PVC Verpackungsklebeband 6893 Rot, 25mm x 66m 0,057mm89561950 Filamentklebeband Scotch 8956 50mx19mmx0,131mm transparent886660 Paketklebeband 50 mmx100M Pp Braun für Abroller 886666560404-00011-00 tesa 60404, PVC, 66m x 19mm, rot04024-00041-04 TESAPACK 4024 PP, 100M X 50MM, TRANSPARENT04100-00227-00 Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos89591950 Bidirektio. Filam.Klebeb. Transparent, 19mm x 50m, 0,15mm89597550 8959 Filamentklebeband kreuzgewebt37395066 Verpackungsklebeband Scotch 3739 60mx50mmx0,056mm braun6893R19 PVC Verpackungsklebeband 6893, Rot, 19mm x 66m, 0,057mm04024-00045-04 TESAPACK 4024 PP, 100M X 50MM, CHAMOIS64014-00038-00 Tesapack PP - 50mm x 66m - farblos04124-00015-00. Tesapack PVC - 50mm x 66m - farblos
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap