• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Werkstatteinrichtung
    6. Werkbank für Werkstatt
    7. 3110048880 Werkbank mobil B 1200mm

    3110048880 Werkbank mobil B 1200mm

    Werkbank für Werkstatt Bedrunka+Hirth

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Bedrunka+Hirth:3110048880
    Rubix:3657804
    Hersteller:04.512.03A
    EAN:4050413014268
    brand logo

    Produktdetails : 3110048880 Werkbank mobil B 1200mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    563,89 € exkl. MwSt.
    / Stück
    671,03 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    892654 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm 3 Schubladen853885 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X810-1060 mm Mdf RAL5015853883 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X880 mm Mdf RAL5015853887 Werkbank Fahrbar (Bxtxh) 1500X750X880 Mdf RAL5015892658 Werkbank mit Rollen (Bxtxh) 1250x700x877 mm892633 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 4 Schubladen853881 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X880 mm Metallblech RAL5015892664 Werkbank (Bxtxh)2000x700x840 mm 3 Schubladen892610 Mobile Werkbank (Bxtxh) 1075x700x980 mm RAL7035892596 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm RAL7035892597 Werkbank (Bxtxh) 2000x700x840 mm RAL7035853897 Fahrbare Werkbank (Bxtxh) 1500x750x880 mm Metallblech892634 Werkbank (Bxtxh) 2000x00x840 mm 4 Schubladen RAL7016/7035892628 Werkbank (Bxtxh) 1500x700x840 mm mit 2 Schubladen853889 Werkbank (Bxtxh) 1500X750X880 mm Kastanie RAL5015
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap