• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.945)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Flaschenträger-Sackkarre
    7. 3310000425 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1200AG

    3310000425 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1200AG

    Flaschenträger-Sackkarre Variofit

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Variofit:3310000425
    Rubix:2986567
    brand logo

    Produktdetails : 3310000425 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1200AG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    147,54 € exkl. MwSt.
    / Stück
    175,57 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310000445 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1201LG3310000430 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1200LG3310000390 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1301LG8110201085 Sackkarre klappbar Alu Caddy3310000385 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1301AG3310000440 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1201AG3310000370 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300AG3310000375 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300LG894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte886536 Schiebebügelwagen 925x880x455mm 250 kg Tragfähigkeit887629 Gitter-Plattformwagen 250 kg 1000x600 mm886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte887633 Rollwerkbank 1000x600 mm 250 kg886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap