• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Transportmittel(18.638)
    Siehe Interner Transport
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Interner Transport
    4. Transportmittel
    5. Wagen / Sackkarren
    6. Flaschenträger-Sackkarre
    7. 3310000370 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300AG

    3310000370 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300AG

    Flaschenträger-Sackkarre Variofit

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Variofit:3310000370
    Rubix:2986569
    brand logo

    Produktdetails : 3310000370 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1300AG


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    293,69 € exkl. MwSt.
    / Stück
    349,49 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3310000440 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1201AG3310000385 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1301AG3310000445 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1201LG3310000425 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7016 fk-1200AG3310000390 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1301LG8110201085 Sackkarre klappbar Alu Caddy3310000375 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1300LG3310000430 Stahlflaschenkarre für 40 - 50 Ltr. RAL 7035 fk-1200LG897492 Aluminium-Falt-Handwagen, Tragfähigkeit 125 kg887629 Gitter-Plattformwagen 250 kg 1000x600 mm886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte887628 Plattformwagen 600 kg 1200X800 mm887632 Plattformwagen 200 kg 850x500 mm886534 Transportk.Treppeng.Sta.Lack. 1216x612x533 cm 250 kg Bela.887627 Plattformwagen 250 kg 850x500 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap