Schleifmaschine Rubix-DE 8110500815, Leistung: 450 W | Gewicht: 1.6 kg
Schleifmaschine Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110500815
Rubix:3398856

Produktdetails : 8110500815 Multitool Multimaster MM 700 Starlock Max Top L-Boxx
Multimaster MM 700 Max Top
QuickIN-Schnellspannsystem
Metall-Getriebe
Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
überlastschutz
Konstantelektronik
Vibrations-Entkopplung
Lieferumfang: Maschine, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35/65 mm, je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt 35/65 mm, je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 10/32/42 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert 85 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX
Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35/65 mm, je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt 35/65 mm, je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 10/32/42 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert 85 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 450 W |
|---|---|
| Gewicht | 1,6 kg |
| Kabellos | ja |
| Typ | m 700 max top |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
443,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
527,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
