Schleifmaschine Premium Elektrowerkzeug 01780577, 8110400015
Schleifmaschine Premium Elektrowerkzeug
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01780577, 8110400015
Rubix:2451014
Produktdetails : 627234000 Exzenteraufsatz für PowerMaxx und BS Metabo
Exzenteraufsatz Quick
Produkteigenschaften:
• Geeignet für Metabo PowerMaxx BS Quick, PowerMaxx BS 12 Q, PowerMaxx BS 12 BL Q, BS 18 Quick, BS 18 L BL Q
• E rmöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
• Das Eckmaß beträgt 11,2 mm
• Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter
Quick Exzenteraufsatz
E rmöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
Das Eckmaß beträgt 11,2 mm
Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter
• Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen
Produkteigenschaften:
• Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


