Referenzen
Rubix-DE:8110500765
Rubix:3317827
Produktdetails : 8110500765 Akku-Bohrschrauber solo ASCM 18-4 QM AS ohne Akku L-Boxx
Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS
Bürstenloser Motor
Kickback Control, Wiederanlaufschutz, überlastschutz, Motorbremse
QuickIN Vollmetall-Bohrfutter mit hartmetallbestückten Spannbacken
Nachsetzfunktion
Intuitives Bedienfeld mit dimmbarer LED
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, Bitsortiment, QuickIN Bohrfutter (120 Nm), Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ein Akku-Bohrschrauber mit kompromissloser Leistung für Bohren und Gewindebohren bis 13 mm und Bohren mit HM-Lochsägen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Bitsortiment, QuickIN Bohrfutter (120 Nm), Teleskop-Handgriff, Gürtelclip, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
322,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
383,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

