Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE 8112901685, Kapazität: 33.5 Ah
Akku für tragbares Elektrowerkzeug Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112901685
Rubix:3398997

Produktdetails : PDC1200A01 Akku-Bank PDC1200A01
Rückentragbare Akku-Bank PDC1200A01
Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln
PDC-Maschinen direkt koppelbar, für andere 40 Volt XGT-Maschinen wird ein Adapter benötigt (optionales Zubehör)
Nicht kompatibel mit den Maschinenkategorien Rasenmäher (außer LM001C), Rucksacksprühgeräte, Top-Handle-Kettensägen, Schubkarren, Trennschleifer, Astscheren, Astsägen, Hochdruckreiniger, Sprühgeräte
Lieferumfang: Tragesystem mit Akku, Akku-Adapter 2 x 18 V, Hosenträgergurt, Ladegerät DC4001
Rückentragbarer Akku mit gepolstertem Schulter- und Beckengurt für eine bessere Gewichtsverteilung, ideal geeignet für Akku-Gartenmaschinen und Werkzeuge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Tragesystem mit Akku, Akku-Adapter 2 x 18 V, Hosenträgergurt, Ladegerät DC4001
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 33,5 Ah |
|---|---|
| Typ | pdc1200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.433,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.705,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
