Heißluftgebläse Steinel 8112700190, Leistung: 2300 W
Heißluftgebläse Steinel
Siehe technische InformationenReferenzen
Steinel:8112700190
Rubix:3399047
Produktdetails : 89511 Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E im Koffer
Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E
Bürstenloser Motor
Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
Baustellentauglich
Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
Inklusive Feinstaubfilter
Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer
Das Heißluftgebläse lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten zwischen 50 und 700 °C regeln. 4 individuelle Programme sind einstellbar. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display ablesbar. Genauso einfach ist die stufenlose Steuerung der Luftmenge.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2300 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
715,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
851,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

