Heißluftgebläse Steinel 8112700175, Leistung: 2200 W
Heißluftgebläse Steinel
Siehe technische InformationenReferenzen
Steinel:8112700175
Rubix:3399044
Produktdetails : 89474 Heißluftgebläse HeatMatic 2220 E im Karton
Heißluftgebläse HeatMatic 2220 E
Integrierter Feinstaubfilter
Langlebiger Bürstenmotor
Stufenlose Temperatureinstellung
Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen
Lieferumfang: Heißluftgebläse
Ein perfektes Gerät für alle Profis, die es handlich mögen. Trotz seiner schlanken 610 g verfügt das Heißluftgebläse über starke 2200 W, die den Luftstrom stufenlos von 80 °C auf bis zu 630 °C erhitzen können.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Heißluftgebläse
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 2200 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
220,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
262,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

