Stichsäge Rubix-DE 8110500730, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Stichsäge Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110500730
Rubix:3231228
Produktdetails : 8110500730 Akku-Multimaster TOP 700 MAX ohne Akku
Akku-Multimaster AMM 700 Max Top AS
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
QuickIN-Schnellspannsystem
Metall-Getriebe
Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
Anti-Vibrationssystem
Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 32 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 32 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
405,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

