Stichsäge Bosch 06015B1100, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja | Gewicht: 2 kg
Akku-Stichsäge EXST18V-155B
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06015B1100
Rubix:3853176
Hersteller:06015B1100
EAN:4053423504538






Produktdetails : 4001002037 Akku-Stichsäge solo EXST18V-155B,L-Boxx
Stichsäge EXST18V-155B, Die 18V-Stichsäge EXPERT EXST18V-155B mit Bügelgriff bietet höchste Genauigkeit. Ihre Sägeblattführung verhindert das Verlaufen des Sägeblatts, auch bei engen Kurven, und liefert perfekte Präzision. Das intuitive ergonomische Design mit dem Griffbereich an der Oberseite und dem Gasgebeschalter gewährleistet die perfekte Werkzeugkontrolle und sorgt für hervorragende Schnittgenauigkeit. Die Stichsäge bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: Drop Control minimiert das Verletzungsrisiko durch die unverzügliche Abschaltung des Werkzeugs, wenn es herunterfällt. Sie besitzt eine zuverlässige Staubabsaugung mit einfach zu befestigenden Gelenkadaptern für die flexible Positionierung des Saugschlauchs und einen gut zugänglichen EIN/AUS-Schalter für beste Ergebnisse. Dank angenehmer Ergonomie ist der Gasgebeschalter leicht zu erreichen und ermöglicht das bequeme Ver- und Entriegeln und die komfortable, stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit. Die HMI des Werkzeugs sorgt für die einfache Bedienung der 6-stufigen Geschwindigkeitsauswahl und der LED-Leuchte und stellt eine klare und deutliche Anzeige des Werkzeug- und Akku-Status bereit Sie eignet sich ideal für Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder härteren Materialien. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1-L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 HB7). 1 x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399). Spanreißschutz (ET-Nr. 1 600 A02 08K). Absaugdüse (ET-Nr. 1 600 A01 C3Z). Abdeckhaube Staubabsaugung (ET-Nr. 1 600 A01 T4N)
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 150 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Kabellos | ja |
| Modell | exst18v-155b |
| Leerlaufdrehzahl | 3800 rpm |
| Hublänge | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
