Stichsäge Rubix-DE 8110100975, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Stichsäge Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110100975
Rubix:3231161
Produktdetails : DJV184Z Akku-Pendelhubstich. Solo DJV184Z ohne Akku Karton
Akku-Stichsäge DJV184Z
Bürstenloser Motor
Motorbremse
Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
Feinfühliger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbar
Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
LED-Arbeitslicht
• XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang : Maschine, Schutzabdeckung , Absaugstutzen, Kunststoff-Gleitschuh, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
L eistungsfähige Akku-Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel und exzellenter Vibrationsdämpfung.
Produkteigenschaften:
• XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
Lieferumfang : Maschine, Schutzabdeckung , Absaugstutzen, Kunststoff-Gleitschuh, Sechskant-Stiftschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
182,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
216,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

