Referenzen
Fein:71360561000
Rubix:3546744
Hersteller:71360561000
EAN:4014586900315






Produktdetails : 8110500945 Akku-Stichsäge solo ASTS 18-26 AS, L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Gewicht | 2,1 kg |
| Kabellos | ja |
| Hublänge | 26 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
