Stichsäge Makita 01793500, 8110100395, Spannung: 18 V | Kabellos: Ja
Stichsäge Makita
Siehe technische InformationenReferenzen
Makita:01793500, 8110100395
Rubix:2921551
Produktdetails : 8110100395 Akku Stichsage solo DJV181Z ohne Akku Karton
Akku-Stichsäge DJV181Z
Bürstenloser Motor
Motorbremse
Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
Werkzeugloser Sägeblattwechsel
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang : Maschine, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, ohne Akku, ohne Ladegerät
Diese Stichsäge ist leicht gebaut und arbeitet mit einer geringen Geräuschentwicklung und mit exzellenter Vibrationsdämpfung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang : Maschine, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


