4933464726 Akku-Stichsäge M18 FJS-0X
Handgriff Stichsäge
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:M18 FJS-0X
Rubix:3546697
Hersteller:4933464726
EAN:4058546226718

Dokumente
Produktdetails : 4933464726 Akku-Stichsäge M18 FJS-0X
Die MILWAUKEE® M18 FUEL™ Stichsäge mit Bügelgriff ist ein leistungsstarkes, kabelloses Profiwerkzeug für präzise, schnelle und saubere Schnitte in Holz, Metall und Kunststoffen. Entwickelt für höchste Ansprüche in Industrie, Handwerk und Instandhaltung, kombiniert sie maximale Laufzeit, Kraft und Langlebigkeit. Ausgestattet mit einem bürstenlosen POWERSTATE™-Motor, modernster Elektronik und ergonomischem Design sorgt sie für höchste Produktivität im täglichen Einsatz.
Eigenschaften:
Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor ermöglicht schnelle und präzise Schnitte bei gleichzeitig verlängerter Werkzeuglebensdauer. Die 5-stufig einstellbare Pendelhubfunktion erlaubt eine optimale Anpassung an unterschiedliche Materialien und Anwendungen. Das FIXTEC™-Schnellwechselsystem gewährleistet einen werkzeuglosen Klingenwechsel – ideal für flexibles Arbeiten auf der Baustelle. Ein integrierter Spänebläser hält die Schnittlinie frei von Staub, während die LED-Beleuchtung auch in schlecht ausgeleuchteten Bereichen präzises Arbeiten ermöglicht. Die werkzeuglos schwenkbare Grundplatte erlaubt Gehrungsschnitte von 0° bis 45° und bietet so maximale Einsatzvielfalt.
Spezifikationen:
• Hubzahl: 0–3500 Hübe/min
• Hubhöhe: 25 mm
• Schnitttiefe in Holz: max. 100 mm
• Schnitttiefe in Stahl: max. 10 mm
• Schnitttiefe in Aluminium: max. 19 mm
• Gehrungsschnitte: bis 45°
• Gewicht mit Akku (EPTA): 2,9 kg (mit M18 B5)
• Spannung: 18 V
• Akku-Typ: Li-Ion (Akku nicht im Lieferumfang)
• Variable Geschwindigkeit
• Integrierter Spänebläser
• LED-Arbeitslicht
• Lieferung in HD Box
• Schalldruckpegel (Lpa): 88,68 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 99,68 dB(A)
• Vibration Holz: 21,25 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Vibration Metall: 17,34 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1: Allgemeine Anforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-11: Anforderungen für Stichsägen
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000: RoHS-Dokumentation
Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein führender Hersteller von Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Seit der Gründung 1924 steht MILWAUKEE® für Langlebigkeit, Leistung und Innovation. Das Unternehmen hat wegweisende Produkte wie die TILT LOK™ Handkreissäge und die SAWZALL™ Säbelsäge entwickelt und war Vorreiter bei der Einführung der Lithium-Ionen-Technologie in den Serien M12™, M18™ und MX FUEL™. Das Sortiment bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität steigern und maximale Robustheit gewährleisten.
Eigenschaften:
Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor ermöglicht schnelle und präzise Schnitte bei gleichzeitig verlängerter Werkzeuglebensdauer. Die 5-stufig einstellbare Pendelhubfunktion erlaubt eine optimale Anpassung an unterschiedliche Materialien und Anwendungen. Das FIXTEC™-Schnellwechselsystem gewährleistet einen werkzeuglosen Klingenwechsel – ideal für flexibles Arbeiten auf der Baustelle. Ein integrierter Spänebläser hält die Schnittlinie frei von Staub, während die LED-Beleuchtung auch in schlecht ausgeleuchteten Bereichen präzises Arbeiten ermöglicht. Die werkzeuglos schwenkbare Grundplatte erlaubt Gehrungsschnitte von 0° bis 45° und bietet so maximale Einsatzvielfalt.
Spezifikationen:
• Hubzahl: 0–3500 Hübe/min
• Hubhöhe: 25 mm
• Schnitttiefe in Holz: max. 100 mm
• Schnitttiefe in Stahl: max. 10 mm
• Schnitttiefe in Aluminium: max. 19 mm
• Gehrungsschnitte: bis 45°
• Gewicht mit Akku (EPTA): 2,9 kg (mit M18 B5)
• Spannung: 18 V
• Akku-Typ: Li-Ion (Akku nicht im Lieferumfang)
• Variable Geschwindigkeit
• Integrierter Spänebläser
• LED-Arbeitslicht
• Lieferung in HD Box
• Schalldruckpegel (Lpa): 88,68 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 99,68 dB(A)
• Vibration Holz: 21,25 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
• Vibration Metall: 17,34 m/s² (Toleranz 1,5 m/s²)
Normen:
• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
• EMV-Richtlinie 2014/30/EU
• RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
• EN 62841-1: Allgemeine Anforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 62841-2-11: Anforderungen für Stichsägen
• EN IEC 55014-1 / 55014-2: Elektromagnetische Verträglichkeit
• EN IEC 63000: RoHS-Dokumentation
Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein führender Hersteller von Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für professionelle Anwender weltweit. Seit der Gründung 1924 steht MILWAUKEE® für Langlebigkeit, Leistung und Innovation. Das Unternehmen hat wegweisende Produkte wie die TILT LOK™ Handkreissäge und die SAWZALL™ Säbelsäge entwickelt und war Vorreiter bei der Einführung der Lithium-Ionen-Technologie in den Serien M12™, M18™ und MX FUEL™. Das Sortiment bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität steigern und maximale Robustheit gewährleisten.
Stärken
• Schnelle und präzise Schnitte dank POWERSTATE™-Motor
• 5-stufige Pendelhubfunktion für optimale Materialanpassung
• Werkzeugloser Sägeblattwechsel über FIXTEC™-System
• Integrierter Spänebläser für freie Schnittlinien
• LED-Arbeitslicht für Arbeiten in dunklen Bereichen
• Gehrungsschnitte bis 45° werkzeuglos möglich
• Abnehmbare Schutzsohle für empfindliche Oberflächen
• Ergonomischer Bügelgriff für komfortable Handhabung
• Kompatibel mit allen passenden MILWAUKEE®-Saugern und M18™-Akkus
• 5-stufige Pendelhubfunktion für optimale Materialanpassung
• Werkzeugloser Sägeblattwechsel über FIXTEC™-System
• Integrierter Spänebläser für freie Schnittlinien
• LED-Arbeitslicht für Arbeiten in dunklen Bereichen
• Gehrungsschnitte bis 45° werkzeuglos möglich
• Abnehmbare Schutzsohle für empfindliche Oberflächen
• Ergonomischer Bügelgriff für komfortable Handhabung
• Kompatibel mit allen passenden MILWAUKEE®-Saugern und M18™-Akkus
Anwendungen
Ideal für Profis in Bauwesen, Innenausbau, Zimmerei und Renovierung. Die M18 FUEL™ Stichsäge mit Bügelgriff ist die erste Wahl für präzise Gerad- und Kurvenschnitte, Aussparungen und Feinschnitte in Holz, Metall und Kunststoff. Sie eignet sich sowohl für Baustellen- als auch für Werkstatteinsätze und überzeugt durch ihre lange Laufzeit, Flexibilität und komfortable Handhabung.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Schnittleistung | 135 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Kabellos | ja |
| Batteriekapazität | 5 Ah |
| Modell | m18 fjs-0x |
| Leerlaufdrehzahl | 3500 rpm |
| Hublänge | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen