Schraubendrehereinsatz Gedore IKS 19 PZD 4, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Länge: 60 mm | Endbearbeitung: Verchromt
IKS 19 PZD 2 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Kreuzschlitz PZ 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IKS 19 PZD 4
Rubix:1032697
Hersteller:6156840
EAN:4010886615683

Produktdetails : 9624800040 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll PZ4x60mm
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung Verchromt Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 108 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | pozidriv |
| Abdruckgröße | pzd4 |
| Modell | pzd4 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std