• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Pneumatik(101.436)
    • Hydraulik(10.744)
    • Mess- und Regeltechnik(2.436)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.652)
    • Filtration und Pflege(435)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.734)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.744)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    4. Befestigungs - / Schutzausstattung
    5. Befestigungen
    6. Schlauchklemme
    7. 9913110060 Schlauchschelle DIN3017 W2, 12mm 16-25mm

    9913110060 Schlauchschelle DIN3017 W2, 12mm 16-25mm

    Schlauchklemme Ideal - Erich Schlemper

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Ideal - Erich Schlemper:W212025
    Rubix:3195574
    Hersteller:W212025
    EAN:4032104005267
    brand logo

    Produktdetails : 9913110060 Schlauchschelle DIN3017 W2, 12mm 16-25mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,62 € exkl. MwSt.
    / Stück
    0,74 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    92-112 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl880600 Hochsdruck Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 16 Bis 18 mm80-100 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinkt880607 Hochsdruck Schlauchklemme mit Sicherungsklauen 37 Bis 39 mmGBS 36-39/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 36-39 mmGBS 52-55/20 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 52-55 mmDIN3017 A 25-40/9 C7 W1 VE 50 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 80-100/12 C7 W4 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb16- 27 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktDIN3017 A 40-60/9 C7 W1 VE 50 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb25- 45 W2 14MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 90-110/9 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 12-20/9 C7 W4 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb60- 80 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt12- 20 W2 9MM Schneckengewindeschelle verzinkt
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap