Referenzen
Bessey:D416-280L
Rubix:1084153
EAN:4010220000380
Produktdetails : 9736080280 Idealschere HSS links 280mm
Technische Informationen
Attribute
| Schnittleistung | 4230 mm |
|---|---|
| Länge | 280 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
137,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

