FUNKTIONSUNTERHEMD ZUBEHÖR S/M PP6207113S
FUNKTIONSUNTERHEMD ZUBEHÖR PP620711
Siehe technische InformationenReferenzen
Kübler Workwear:KÜB-8016 9213-9997-S-M
Rubix:1920272
EAN:4053813333502

Produktdetails : FUNKTIONSUNTERHEMD ZUBEHÖR S/M PP6207113S
Mit isolierender Wirkung
● Material: 70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elastan
● Gewicht: 155 g/m²
● Ohne störende Nähte
● Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes
● Optimale Bewegungsfreiheit
● Schnelltrocknend
● Feuchtigkeitsregulierend
● Muskelunterstützende Zonen im Schulter-, Oberarm und Brustbereichbereich
● Geringes Gewicht
● Schützt vor dem Auskühlen
● Verzögert Muskelermüdung
● Farbe: schwarz/anthrazit
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Logistik, Kühlbereiche, Freizeit, Sport
● Material: 70 % Polypropylen, 22 % Polyamid, 8 % Elastan
● Gewicht: 155 g/m²
● Ohne störende Nähte
● Perfekte Passform dank hoher Elastizität des Gewebes
● Optimale Bewegungsfreiheit
● Schnelltrocknend
● Feuchtigkeitsregulierend
● Muskelunterstützende Zonen im Schulter-, Oberarm und Brustbereichbereich
● Geringes Gewicht
● Schützt vor dem Auskühlen
● Verzögert Muskelermüdung
● Farbe: schwarz/anthrazit
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich:Handwerk, Industrie, Logistik, Kühlbereiche, Freizeit, Sport
schwarz/anthrazit, Größe SM
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 380x280x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 181 g |
| Farbe | anthrazit |
| Größe | s/m |
| Hauptmaterial | polypropylen |
| Werkstoff | 70% polypropylen 22% polyamid 8% elasthan |
| Zolltarifcode | 61099020000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
