847045 URBAN WORK GR. M GRAU-SCHWARZ Bodywarmer 65% Polyester 35 % BW Futter gesteppt

Weste urban work

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:847045
Rubix:3238055
EAN:3660338086724
847045 URBAN WORK GR. M GRAU-SCHWARZ Bodywarmer 65% Polyester 35 % BW Futter gesteppt

Technische Zusammenfassung

Farbegrau
Größem
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 847045 URBAN WORK GR. M GRAU-SCHWARZ Bodywarmer 65% Polyester 35 % BW Futter gesteppt


Die URBAN WORK Weste der Marke GISS wurde speziell entwickelt, um Fachkräften Wärme, Funktionalität und Langlebigkeit zu bieten. Sie vereint modernes Design mit robuster Verarbeitung und ist auf die Anforderungen unterschiedlichster Einsatzbedingungen zugeschnitten. Dank ergonomischer Passform und zahlreicher Staumöglichkeiten ist sie die ideale Arbeitsweste für den täglichen Einsatz im Außendienst und in der Werkstatt.

Eigenschaften:
Diese Arbeitsweste besteht aus einer strapazierfähigen Polyester-Baumwoll-Mischung, die Tragekomfort und Widerstandsfähigkeit kombiniert. Der hochschließende Stehkragen schützt zuverlässig vor Kälte, während der verdeckte Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste und die winddichten Elastikbündchen an den Armlöchern das Eindringen von Zugluft verhindern. Reflektierende Paspeln im Brustbereich erhöhen die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Die halbelastische Taille und der verlängerte Rückenbereich bieten zusätzlichen Schutz der Nieren und sorgen für ein angenehmes Wärmeklima.

Spezifikationen:
• Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
• Futter: 100 % Polyester-Taft, wattiert
• Wattierung: 100 % Polyester
• Stehkragen
• Frontverschluss: Reißverschluss mit Druckknopfleiste
• Winddichte Elastikbündchen an den Armlöchern
• Halbelastischer Bund vorne und hinten
• Verlängerter Rücken für Nierenschutz
• 7 funktionale Taschen:
• 1 Brusttasche rechts mit Klettverschluss
• 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
• 1 Brusttasche für Mobiltelefon mit Klettverschluss
• 2 Fronttaschen mit Patte, Klettverschluss, Faltenbalg und Handwärmerfach
• 2 Innentaschen mit Klettverschluss für Dokumente oder Portemonnaie

Normen:
• EN ISO 13688
• EU-Richtlinie 89/686

Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der RUBIX-Gruppe, Europas führendem Anbieter für Industriebedarf und Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Sicherheitsprodukten. Ziel ist es, zuverlässige PSA-Lösungen zu wettbewerbsfähigen Preisen bereitzustellen, ohne Kompromisse bei Sicherheit und Tragekomfort einzugehen. Dank der engen Zusammenarbeit mit weltweit führenden Herstellern garantiert GISS eine hohe Verfügbarkeit und Produktqualität, die den vielfältigen Anforderungen von Industrie, Handwerk und Logistik gerecht wird.

Stärken

• Effektive Wärmeisolierung durch wattiertes Futter
• Zahlreiche Taschen für optimale Organisation
• Nierenschutz durch verlängerten Rücken
• Winddichte Armlöcher für mehr Komfort
• Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit

Anwendungen

Die Arbeitsweste eignet sich perfekt für Fachkräfte im Bauwesen, in Logistik, Instandhaltung und technischen Services. Sie ist sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz konzipiert und bietet ganzjährig Wärme, Funktionalität und Tragekomfort – ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Farbegrau
Größem
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbeschwarz
Werkstoff65% polyester / 35% baumwolle
697,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
830,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe