K0185.5010 5-Sterngriff, Form:K, Duroplast
Fünfsterngriffe Kunststoff (Duroplast), Gewindeeinsatz Stahl mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0185.5010
Rubix:330978
EAN:4059245120888



Dokumente
Produktdetails : K0185.5010 5-Sterngriff, Form:K, Duroplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Stahl, verzinkt. | AUSFÜHRUNG: hochglanzpoliert. | AUF ANFRAGE: Weitere Farben. | HINWEIS: Bei den Ausführungen K0185.3205 und K0185.3206 ist die Buchse aus Messing.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen