GN564-25-160 Bügelgriff mit elastischer TPU-Ummantelung
Bügelgriffe Stahl / PUR-Schaum
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 564-25-160
Rubix:92178
Hersteller:GN 564-25-160
EAN:4045525294462





Produktdetails : GN564-25-160 Bügelgriff mit elastischer TPU-Ummantelung
Die Stahlarmierung der Bügelgriffe GN 564 garantiert hohe Festigkeit, die stoßabsorbierende PUR-Schaum-Ummantelung bietet Schutz gegen Verletzungen. Der Schaumstoff (Bayflex) ist durch die nachgiebige Außenhaut außerordentlich griffsympathisch; er isoliert und ist auch unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Darüberhinaus ist das elliptische Profil ergonomisch.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 173 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
