GN767-35-1000-DRT Bügelgriff, Abdeckkappen Rot Elesa
Bügelgriff Aluminium / Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 767-35-1000-DRT
Rubix:2052947
Hersteller:767-35-1000-DRT
EAN:4045525373266



Produktdetails : GN767-35-1000-DRT Bügelgriff, Abdeckkappen Rot Elesa
Das Design der Bügelgriffe GN 767 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Befestigungselemente (Schrauben bzw. Muttern) werden durch die abnehmbaren Endkappen verdeckt. Diese sind in den verschiedenen Ergostyle®-Farben lieferbar und bieten somit zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Zur Montage werden die Endkappen von oben eingeschoben. Zur Demontage können sie mit einem Schraubendreher an der Aussparung wieder angehoben werden. Dem Bügelgriff sind zwei zusätzliche Haltestifte Ø 4 lose beigelegt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 810 g |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
