GN6336.5-ES-63-M12-30 Sterngriffschraube Edelstahl
Sterngriff Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.5-ES-63-M12-30
Rubix:1130968
Hersteller:GN 6336.5-ES-63-M12-30
EAN:4045525884571



Produktdetails : GN6336.5-ES-63-M12-30 Sterngriffschraube Edelstahl
Edelstahl-Sterngriffschraube
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 63 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
