GN529.5-15-M3-6 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff

Rändelschraube mit Gewinde Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 529.5-15-M3-6
Rubix:1865636
Hersteller:GN 529.5-15-M3-6
EAN:4045525098183
GN529.5-15-M3-6 Elesa-Rändelschraube, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Länge6 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN529.5-15-M3-6 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff


Die Oberflächenqualität der Rändelmutter GN 529.5 ist von ausreichend hohem Standard, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Gratstelle ist nicht sichtbar.

Technische Informationen


Attribute
Länge6 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser15 mm
Zolltarifcode39263000
4,08 exkl. MwSt.
/ Stück
4,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge