SPB 224X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPB224
Rubix:2250155
Hersteller:856611
EAN:3660338118968

Produktdetails : SPB 224X5-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 224 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 101 mm |
| Außendurchmesser | 231 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std