SPA 560X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPA560
Rubix:2250140
Hersteller:856596
EAN:3660338118814

Produktdetails : SPA 560X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 560 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 4 |
| Kranzbreite | 80 mm |
| Außendurchmesser | 565,5 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
529,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort