Referenzen
Hiwin:HGW30CCZ0H
Rubix:832578



Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Länge | 120,4 mm |
Produktdetails : HGW30CCZ0H Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 90 mm |
| Länge | 120,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 42 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std