KWVE15-B-S-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelführungswagen vierreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWVE15-B-S-V1-G4
Rubix:155062
Hersteller:0197476240250
EAN:4054362965145






Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 34 mm |
| Länge | 61,2 mm |
Produktdetails : KWVE15-B-S-G4-V1 Kugelführungswagen vierreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWVE..B-S, schmaler Führungswagen, vierreihig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 173 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
| Breite | 34 mm |
| Länge | 61,2 mm |
| Höhe auf Schiene | 24 mm |
| Genauigkeit | g4 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 15 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std