Referenzen
Stieber:RSBW90
Rubix:133080


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 70 mm |
Produktdetails : RSBW90 Freilauf STIEBER
Freilauf STIEBER
Freilauf STIEBER
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | rsbw |
| Bohrungsgröße | 90 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.685,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.955,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std