Referenzen
Ringspann:ZZ 6201
Rubix:162255

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : FZ 6201 Freilauf RINGSPANN
Freilauf RINGSPANN
Freilauf RINGSPANN
Anwendungen
Rücklaufsperre;Freilaufkupplung;Rastfreilauf
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 10 mm |
| Werkstoff | stahl oder grauguss (mindestqualität gg-20) |
| Serie | zz |
| Riementyp | förderbänder |
| Bohrungsgröße | 12 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std