FRC-1/8-D-MINI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D
FRC Wartungsgerät-Kombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:FRC-1/8-D-MINI-KE
Rubix:440367
Hersteller:185827
EAN:4052568145859

Produktdetails : FRC-1/8-D-MINI-KE Druckluftaufbereitung, Reihe D
Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/8-D-MINI-KE bestehend aus Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination FRC-1/8-D-MINI-KE bestehend aus Filter-Regelventil, Öler, Einschaltventil mit Magnetspule 24 V DC ohne Steckdose und Druckaufbauventil, mit Befestigungswinkeln. Mit manuellem Kondensatablass und Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1458,8 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 550 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
444,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
528,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage