Referenzen
Festo:FRC-3/8-D-5M-MINI-A
Rubix:440144
Hersteller:162780
EAN:4052568132927

Produktdetails : FRC-3/8-D-5M-MINI-A Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-MINI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-3/8-D-5M-MINI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 246x55x116 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 871,5 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1050 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
297,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage