FRC-3/4-D-O-MAXI-A Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-3/4-D-O-MAXI-A
Rubix:440119
Hersteller:162752
EAN:4052568132644
FRC-3/4-D-O-MAXI-A Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-3/4-D-O-MAXI-A Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-3/4-D-O-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-3/4-D-O-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2493 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom8300 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
604,80 exkl. MwSt.
/ Stück
719,71 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage