Referenzen
Festo:FRC-1-D-MAXI-A
Rubix:439929
Hersteller:159611
EAN:4052568126735

Produktdetails : FRC-1-D-MAXI-A Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-1-D-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-1-D-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2749 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 8500 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
616,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
733,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage