Referenzen
Festo:FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
Rubix:440740
Hersteller:192660
EAN:4052568153014

Produktdetails : FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 805 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 600 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage