FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1/2-D-7-O-MAXI
Rubix:440717
Hersteller:192637
EAN:4052568152789
FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1/2-D-7-O-MAXI Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-O-MAXI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, 40 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2335 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom7700 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
545,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
649,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen