Referenzen
Festo:FRC-1/2-D-5M-O-MIDI
Rubix:440735
Hersteller:192655
EAN:4052568152963

Produktdetails : FRC-1/2-D-5M-O-MIDI Wartungseinheit
Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-O-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=manuell drehend
Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-O-MIDI Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit manuellem Kondensatablass. Ohne Manometer. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1860 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 1800 l/min |
| Baugröße | 0 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
244,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
291,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen