FRC-1/2-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit

FRC Wartungseinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FRC-1/2-D-5M-MAXI-A
Rubix:440469
Hersteller:186510
EAN:4052568147099
FRC-1/2-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRC-1/2-D-5M-MAXI-A Wartungseinheit


Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Kondensatablass=vollautomatisch
Wartungseinheit FRC-1/2-D-5M-MAXI-A Filter-Druck-Regelventil-Öler-Kombination, 5 µm-Filter, mit Metallschutzkorb. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2635 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom6800 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
638,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
759,46 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen