9121692500 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 25mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 25,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21692500, 9121692500
Rubix:1555945
Hersteller:9121692500
EAN:4317784088084


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121692500 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 25mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std