TRBU1208W-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, weiss
FR-Doppelschichtschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:TRBU1208W-20
Rubix:3079159
Hersteller:TRBU1208W-20

Produktdetails : TRBU1208W-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, weiss
Die flammwidrigen, doppellagigen Schläuche der Serie TRB eignen sich für Luft- und Wasserleitungen in Umgebungen, in denen Funken von Punktschweißern usw. ein Problem darstellen können. ein Problem darstellen können. Bei der doppellagigen Ausführung wird für die äußere Schicht ein flammfestes Harz verwendet (entspricht UL-94 Standard V-0). Die TRB-Serie ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Für alle Farbtypen sind 100-m-Rollen erhältlich.
Stärken
FR-Doppelschicht-Polyurethanschlauch
Flammfest
Entspricht dem UL-94-Standard V-0
Verschiedene Farboptionen erhältlich
Flammfest
Entspricht dem UL-94-Standard V-0
Verschiedene Farboptionen erhältlich
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | weiß |
| Rollenlänge | 20 m |
| Werkstoff | polyurethan (innenring); polyolefin (außenschicht) |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Biegeradius | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort