1025U12 04 Polyurethan-Rohr, 12 x 8mm Drm., blau, 25m-Rolle

Legris Polyurethanrohr 25 m

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1025U12 04
Rubix:1148505
Hersteller:1025U12 04
EAN:0820099171579
1025U12 04 Polyurethan-Rohr, 12 x 8mm Drm., blau, 25m-Rolle
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025U12 04 Polyurethan-Rohr, 12 x 8mm Drm., blau, 25m-Rolle


Empfohlen für kompakte Installationen, die einen kleinen Krümmungsradius und eine sehr gute Flexibilität erfordern.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen. Einsatztemperatur: -15 bis 70 °C, 5 bis 158°F, 258° bis 343°K.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 8
Rohr O.d. (mm): 12
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 2

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.

Anwendungen


• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1562 g
Gewicht der Verpackung2000 g
Innendurchmesser8 mm
Außendurchmesser12 mm
Farbeblau
Rollenlänge250 m
Werkstoffpolyurethan (pu)-ester
Max. Betriebsdruck10 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Berstdruck30 bar
Biegeradius35 mm
113 mm
500 mm
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,24 exkl. MwSt.
/ Stück
101,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std