1025U14 01 95 Polyurethan-Rohr, 14 x 9.5mm Drm., schwarz, 25m-Rolle

Legris Polyurethanrohr 25 m

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:1025U14 01 95
Rubix:1148597
Hersteller:1025U14 01 95
EAN:0820099172019
1025U14 01 95 Polyurethan-Rohr, 14 x 9.5mm Drm., schwarz, 25m-Rolle
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser9,5 mm
Außendurchmesser14 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025U14 01 95 Polyurethan-Rohr, 14 x 9.5mm Drm., schwarz, 25m-Rolle


Empfohlen für kompakte Installationen, die einen kleinen Krümmungsradius und eine sehr gute Flexibilität erfordern.
Sehr gute Abriebfestigkeit.
Erhältlich in einer großen Auswahl an Farben zur einfachen Identifizierung von Kreisläufen. Einsatztemperatur: -15 bis 70 °C, 5 bis 158°F, 258° bis 343°K.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether lebensmittelecht "crystal")
Tube I.d. (mm): 9,5
Tube O.d. (mm): 14
Schlauchmaterial: PU
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 3,3

Stärken

• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.

Anwendungen


• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2900 g
Gewicht der Verpackung3300 g
Innendurchmesser9,5 mm
Außendurchmesser14 mm
Farbeschwarz
Rollenlänge25 m
Werkstoffpu
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
Biegeradius45 mm
113 mm
500 mm
Zolltarifcode39173200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,01 exkl. MwSt.
/ Stück
152,33 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std