1025U06R14 Polyether-PU-Rohr, 6x4mm, blau-transparent, 25m-Rolle
Legris Flexibles Polyether Polyurethanrohr 25M UR25
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025U06R14
Rubix:1148493
Hersteller:1025U06R14
EAN:0820099715346

Produktdetails : 1025U06R14 Polyether-PU-Rohr, 6x4mm, blau-transparent, 25m-Rolle
Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und für den Einsatz in Installationen mit begrenzten Platzverhältnissen, die einen engen Biegeradius und hohe Flexibilität erfordern. Exzellente Abriebfestigkeit. Breites Sortiment an verschiedenen Farben für eine leichte Identifikation verschiedener Kreisläufe erhältlich.
Anwendung: Robotik, Verkabelung, Pneumatik, Automatisierung, Automobilbau, schnelle Zyklen, Lebensmittelverarbeitung
Farbe: BLUE CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,591
Farbe: BLUE CRYSTAL
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 12
Maximale Betriebstemperatur: 70
Medien: Luft (Druckluft), Industrieflüssigkeiten (je nach Materialtyp)
Minimale Betriebstemperatur: -20
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), REACH 1907/2006 (Industrie), FDA 21 CFR 177.2600, 178.3297, 176.170, 178.2010 (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall"), RG: 1935/2004 EC (Lebensmittel - PU-Ether Lebensmittelqualität "Kristall")
Rohr I.d. (mm): 4
Rohr O.d. (mm): 6
Schlauchmaterial: PUER
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,591
Stärken
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
• Konsistente Zugfestigkeit für optimale Langlebigkeit
• Optimaler Biegeradius
• Gute Schwingungsaufnahme
• Unübertroffene Abriebfestigkeit für Einzelschichtschläuche
• UV-beständig
• Überlegene Vakuumfähigkeit aufgrund der Oberflächenhärte
• Restlängenmarkierung.
• Silikonfrei • 3 Materialeinstellungen
• PU-Ester: perfekt für pneumatische Anwendungen
• PU-Äther: keine Wasseraufnahme, überlegene chemische Beständigkeit gegen PU-Ester
• PU-Äther in Lebensmittelqualität „Kristall“: Identifizierung von Flüssigkeiten und chemischer Kreislaufwiderstand, die der PU-Äther-verbesserten Langlebigkeit überlegen sind.
Anwendungen
• Nahrungsmittel und Getränke
• Sonstige Erzeugnisse
• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Förderung von Druckluft und industriellen Flüssigkeiten
• Standard-pneumatische Anwendungen, die schnelle Zyklen benötigen
• Anwendungen, die Wasser und Feuchtigkeit (PU-Äther) unterworfen sind
• Für Vakuumanwendungen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 570 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | blau |
| Rollenlänge | 25 m |
| Werkstoff | polyether-polyurethan |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Biegeradius | 15 mm |
| 63 mm | |
| 280 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
