1025P04 01 27 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2.7mm Drm., schwarz, 25m-Rolle

Legris Rohr, halbstarr P025

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1025P04 01 27
Rubix:1148390
Hersteller:1025P04 01 27
EAN:0820099166155
1025P04 01 27 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2.7mm Drm., schwarz, 25m-Rolle

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1025P04 01 27 Polyamid-Rohr, weich, 4 x 2.7mm Drm., schwarz, 25m-Rolle


PA-Schläuche haben sich für Industrie- oder Fahrzeuganwendungen bewährt und garantieren aufgrund ihrer stabilen langfristigen mechanischen Eigenschaften eine hervorragende Haltbarkeit. Spezielle Qualität von halbstarrem Polyamid, hergestellt nach dem Eco-Design-Ansatz von Parker

Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7638 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr Innendurchmesser (mm): 2,7
Rohr O.d. (mm): 4
Schlauchmaterial: PA
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,249

Stärken

• Bewährtes Material
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit
• Hervorragende Materialstabilität (mechanisch und chemisch)
• Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei Materialqualitäten: steif und halbsteif
• Bio-basiertes halbstarres Material • Vielseitigkeit u. Leistungsfähigkeit
• Breites Spektrum an Betriebsdruck und Temperatur
• Gute Schwingungsaufnahme
• Abriebfest
• Restlängenmarkierung.
• Große Auswahl an Farben, um die Kreislaufidentifikation zu erleichtern.
• Silikonfrei

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht180 g
Gewicht der Verpackung249 g
Innendurchmesser2,7 mm
Außendurchmesser4 mm
Farbeschwarz
Rollenlänge250 m
Werkstoffpolyamid (pa)
Max. Betriebsdruck22 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur100 °C
Berstdruck66 bar
Biegeradius30 mm
30 mm
280 mm
Zolltarifcode39173200
11,64 exkl. MwSt.
/ Stück
13,85 inkl. MwSt.