1025P08 04 Polyamid-Rohr, weich, 8 x 6mm Drm., blau, 25m-Rolle
Legris Rohr, halbstarr P025
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1025P08 04
Rubix:1148530
Hersteller:1025P0804
EAN:0820099167268

Produktdetails : 1025P08 04 Polyamid-Rohr, weich, 8 x 6mm Drm., blau, 25m-Rolle
PA-Schläuche haben sich für Industrie- oder Fahrzeuganwendungen bewährt und garantieren aufgrund ihrer stabilen langfristigen mechanischen Eigenschaften eine hervorragende Haltbarkeit. Spezielle Qualität von halbstarrem Polyamid, hergestellt nach dem Eco-Design-Ansatz von Parker
Anwendung: Werkzeugbau, Druckluft, Antriebstechnik, Robotik, Industriemaschinen, Verpackung
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7658 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 6
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PA
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,76
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Länge (m): 25
Maximaler Betriebsdruck: 50
Maximale Betriebstemperatur: bis 100 °C Siehe Grafik "Betriebsdruck/Betriebstemperatur"
Medien: Luft (Druckluft: Semi-Rigid PA), Luft (Druckluft: Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Semi-Rigid PA), Schmierstoffe (Rigid PA), Industrieflüssigkeiten (Rigid PA)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen Met: RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC (Industrie), DIN 74324 -1 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), REACH 1907/2006 (Industrie), PED 97/23/EC (Industrie), DIN 73378 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport), ISO 7658 (für chemische Leistung und Beständigkeit im Transport)
Rohr I.d. (mm): 6
Rohr O.d. (mm): 8
Schlauchmaterial: PA
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 0,76
Stärken
• Bewährtes Material
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit
• Hervorragende Materialstabilität (mechanisch und chemisch)
• Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei Materialqualitäten: steif und halbsteif
• Bio-basiertes halbstarres Material • Vielseitigkeit u. Leistungsfähigkeit
• Breites Spektrum an Betriebsdruck und Temperatur
• Gute Schwingungsaufnahme
• Abriebfest
• Restlängenmarkierung.
• Große Auswahl an Farben, um die Kreislaufidentifikation zu erleichtern.
• Silikonfrei
• Gute Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit
• Hervorragende Materialstabilität (mechanisch und chemisch)
• Kontinuierliche Kalibrierung während der Produktion für hervorragende Zuverlässigkeit
• Zwei Materialqualitäten: steif und halbsteif
• Bio-basiertes halbstarres Material • Vielseitigkeit u. Leistungsfähigkeit
• Breites Spektrum an Betriebsdruck und Temperatur
• Gute Schwingungsaufnahme
• Abriebfest
• Restlängenmarkierung.
• Große Auswahl an Farben, um die Kreislaufidentifikation zu erleichtern.
• Silikonfrei
Anwendungen
• Fabrikautomation
• Sonstige Erzeugnisse
• Verpackung
• Werkzeugmaschinen
• Standard pneumatische Maschinenausstattung
• Druckluftförderung mit Niederdruck
• Für Vakuumanwendungen geeignet
• Anwendungen, die mechanischer Belastung unterworfen sind (starres PA)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 580 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 760 g |
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Farbe | blau |
| Rollenlänge | 250 m |
| Werkstoff | polyamid (pa) |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Berstdruck | 75 bar |
| Biegeradius | 55 mm |
| 63 mm | |
| 410 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
