9886844005 Vliesschleifscheibe QCR Ø 76,2 mm crs HD 40 FORMAT
FORMAT Vliesscheibe QCR, Heavy Duty
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886844005
Rubix:3853501
Hersteller:4333097031340
EAN:4333097031340
Produktdetails : 9886844005 Vliesschleifscheibe QCR Ø 76,2 mm crs HD 40 FORMAT
- Vliesscheibe für ROLOC™-System
- Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn
- Besonders aggressiver Aufbau und sehr lange Standzeit
- Offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost sowie zum Ausbessern und Mattieren von Oberflächen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, NE-Metall und Kunststoff/GFK
- Ø 76,2 mm
- Feinheitsgrad: grob
- Körnung: 40
- Farbe: braun
- Max. Drehzahl pro Minute: 18.000
- Faservlies mit harzgebundenem Korundkorn
- Besonders aggressiver Aufbau und sehr lange Standzeit
- Offene, widerstandsfähige Vlieskonstruktion verzögert ein Zusetzen
- Zum Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten und Flugrost sowie zum Ausbessern und Mattieren von Oberflächen
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, NE-Metall und Kunststoff/GFK
- Ø 76,2 mm
- Feinheitsgrad: grob
- Körnung: 40
- Farbe: braun
- Max. Drehzahl pro Minute: 18.000
FORMAT Vliesscheibe QCR, Heavy Duty, Ø 76,2 mm, grob, Körnung 40
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 76,2 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

