9886859005 Grobreinigungsscheibe QCRØ 51 mm soft FORMAT
FORMAT Grobreinigungsscheibe, soft, QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:9886859005
Rubix:3853449
Hersteller:4333097031388
EAN:4333097031388
Produktdetails : 9886859005 Grobreinigungsscheibe QCRØ 51 mm soft FORMAT
- Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System
- Besonders fl exibles und weiches Reinigungsvlies, optimale Anpassung an die Werkstückkontur - Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau - Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen - Ideal für dünne Bleche und gewölbte Flächen - Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost sowie zum Erzeugen eines gleichmäßigen Finishs - Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall - Ø 50,8 mm - Feinheitsgrad: grob - Max. Drehzahl pro Minute: 10.500
- Besonders fl exibles und weiches Reinigungsvlies, optimale Anpassung an die Werkstückkontur - Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau - Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen - Ideal für dünne Bleche und gewölbte Flächen - Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost sowie zum Erzeugen eines gleichmäßigen Finishs - Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall - Ø 50,8 mm - Feinheitsgrad: grob - Max. Drehzahl pro Minute: 10.500
FORMAT Grobreinigungsscheibe, soft, QCR, Ø 50,8 mm, grob
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

