9886759010 Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm xcrs rot
FORMAT Grobreinigungsscheibe QCR
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:86759010, 9886759010
Rubix:2896618
Hersteller:4317784633963
EAN:4317784633963
Produktdetails : 9886759010 Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm xcrs rot
- Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System
- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Ø 50,8 mm
- Feinheitsgrad: extragrob
- Max. Drehzahl pro Minute: 10.500
- Extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies
- Kunstharzgebundenes Keramik-Korundkorn, aggressiver Kornbindemittelaufbau
- Frei von korrosionsgefährdenden Bestandteilen
- Sehr schnelle Reinigungsleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff
- Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Farben, Kleber und Rost
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl, INOX, Aluminium, NE-Metall, Kunststoff/GFK, Holz, Stein und Farbe/Lack, weiterhin geeignet für hochwarmfestes Metall
- Ø 50,8 mm
- Feinheitsgrad: extragrob
- Max. Drehzahl pro Minute: 10.500
FORMAT Grobreinigungsscheibe QCR, Ø 50,8 mm, extragrob
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

